曜日別特売
(5件のレビュー)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。

定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)1保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグ形状2.1Φセンタープラスプラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53107338WA-12100X-1
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53107338
2024-09-11
用途: 単1電池の代りに自動注入器に使用する。
株式会社コスモ・メディカル卸売・小売業

もっと安いACアダプターは比較的短い期間に機能不全になるので、この商品を採用してよかった。

対象商品 : 53107338
2024-01-19
用途: 装置を制御するリレーの電源として使用
製造業

長期間安定に動作しており信頼性が高いと思っています。

対象商品 : 53107338
2022-02-26
用途: カメラの電源
製造業

使いやすく大変便利です、もう少し防水加工がされていればなおいいです

対象商品 : 53107338
2021-06-22
用途: 木工用!
MK工房建設業・工事業

自作木工道具の照明に使用した。LEDスティックとのつなぎではコネクターを付属すべきです。

対象商品 : 53107338
2020-05-29
用途: 赤外線補助照明の電源に使いました。
その他業種

今回で3個目ですが便利よく使っています。星4つにしたのは、使用時の確認ランプが無いので電源が入っているのかどうかわかりにくいです。よってマイナス1にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
1が参考にしています
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする