曜日別特売

USB充電器

USB充電器 - サンワサプライUSB充電器 - サンワサプライUSB充電器 - サンワサプライUSB充電器 - サンワサプライUSB充電器 - サンワサプライUSB充電器 - サンワサプライUSB充電器 - サンワサプライUSB充電器 - サンワサプライ

最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、合計最大出力12Aに対応した高出力タイプのUSB充電器です。
USB出力は1ポートあたり最大2Aまで対応しており、最大6台のUSB充電対応機器を同時に充電することができます。

USBポート数USBAポート×6ポート付属品AC電源コード電源コード(m)約1定格出力DC5V/12A(6ポート合計最大)DC5V/2A(1ポートあたり最大)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V(50/60Hz)内容量1個
注意
※本製品にはUSB充電用ケーブルは付属していません。
※ご使用になる機器に対応したUSB充電用ケーブルを別途ご用意ください。
日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。
※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。
※横置き、縦置きどちらにも対応しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53107496ACA-IP67BK64-8399-55
10,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
53107505ACA-IP67W64-8399-56
10,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする