変換アダプタ
「DisplayportAlternateMode(ディスプレイポートオルタネートモード」に準拠しているUSBType-Cポートに接続し、VGAの映像信号に変換するアダプタです。
フルHDの解像度に対応本体のグラフィックス性能が対応している機種なら、最大フルHD(1080P)、1920×1080/60Hzまたは1920×1200/60Hzの解像度での出力が可能です。
スマートフォン・タブレットなどの映像を大画面のディスプレイやテレビに出力して楽しむことができます。
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
色シルバー
規格DisplayPortAltモード(Displayportver1.2準拠)
コネクタ形状USB Type-Cオス - ミニD-sub15ピンメス(VGA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×53×9
対応解像度最大1080P(1920×1080/60Hz)又は1920×1200/60Hz
オス形状USB Type-C
メス形状ミニD-sub15ピン(VGA)
変換タイプオス - メス
内容量1個
注意
※本体・ディスプレイ・接続ケーブル全てが各解像度に対応している必要があります。
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07