カードリーダー

カードリーダー サンワサプライ

スマートフォンの写真や動画、連絡先などのバックアップが簡単に取れるカードリーダーです。
専用アプリを使ってネット接続不要でバックアップが取れます。
AC充電器に接続することで充電しながらバックアップを取ることができるので寝ている間にバックアップが完了します。
microSDとUSBメモリのどちらかにバックアップを取ることができます。
iPhoneでも、Androidスマートフォンでも使用することができます。

対応メディア512GBまでのmicroSD インターフェースUSB仕様Ver3.1Gen1(USB3.0)準拠(USBVer.2.0/1.1上位互換) 付属品取扱説明書、保証書 対応OSiOS12~13Android8.0.0~Windows10/8.1/8macOS10.12~※PCで使う場合は、microSDカードスロットしか認識しません。 対応機種iPhoneAndroidスマートフォンWindows搭載(DOS/V)パソコン、AppleMacシリーズ 保管温湿度範囲-10~60℃/5~95%(結露無き事) 動作温湿度範囲0~35℃/5~95% スロットmicroSDスロットUSBポート(充電/スマートフォン接続用)USBポート(USBメモリ接続用) 通信速度5Gbps,480Mbps,12Mbps,1.5Mbps(理論値) 内容量1個
注意
※アプリをダウンロードするのにネット環境は必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53107663 ADR-IPBUW
9,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする