サンワサプライ モバイルバッテリー モバイルバッテリー 商品レビューを投稿する たっぷり使える大容量20000mAhのモバイルバッテリーです。 USB出力ポートはUSBTypeCとUSBAの2ポートを搭載しているので、従来のUSBケーブルを使った充電の他にUSBTypeCケーブルでの充電にも対応します。 入力ポートはmicroUSBとUSBTypeCの2種類の端子からの蓄電に対応しています。 USBType-Cポート搭載機器への充電と本体の蓄電に使えるUSBType-Cケーブルを付属しています。 電池の残量目安を4段階で確認できるLEDを搭載しています。 本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載しています。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。 バッテリー容量(mAh) 20000(74Wh) 付属品 USBC-Cケーブル、取扱説明書 ケーブル長(m) 約0.5 コネクタ形状 USBTypeC付属ケーブル 定格出力 5V/3A(合計最大)、【USBCポート】5V/3Aまで、【USBAポート】5V/2.4Aまで バッテリー リチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V) 3.7 入力端子 USBCポート×1、microUSBポート×1 充電時間(時間) 約8〜11 出力端子 USBCポート×1、USBAポート×1 ケーブル長(cm) 約20 定格入力 DC5V/2A(microUSBポート)DC5V/3A(TypeCポート) 内容量 1個 関連資料 注意 ※本製品は2台同時に充電できますが、記載の定格出力値を超えないように注意してください。記載の定格出力値を超えると安全の為、保護機能が働き出力が停止します。その時は、どちらか片方の機器を取りはずして1台ずつ充電してください。 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 BTL-RDC18W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 53107889 BTL-RDC18W ¥10,000 ¥8,390 1 ¥8,390 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライPCスマートフォンアクセサリモバイルバッテリー・充電器モバイルバッテリー この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ACコンセント付きポータブル電源22800mAh マクセル ¥24,900 (0) 2. ポータブル電源 セルスター ¥25,900〜 (6) 3. モバイルバッテリー 10000mAh 4.8A 薄型 タイプC対応 スマホ Pile one エレコム ¥5,890 (3) 4. モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) ¥5,990 (0) 5. ジャンプスターター5400mAh カシムラ ¥7,990 (11) 6. ポータブル蓄電池 JVCケンウッド ¥58,900〜 (0) 7. 42000mAhモバイルバッテリー 富士倉 ¥23,900 (0) 8. モバイルバッテリー サンワサプライ ¥12,900 (0) 9. ポータブル電源 SG-1000 大自工業(Meltec) ¥7,990 (8) 10. 大容量モバイル充電バッテリー 10050mAh マクセル ¥4,990 (0) 11. モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) ¥3,490 (0) 12. ノートパソコン用モバイルバッテリー サンワサプライ ¥31,900 (0) 13. モバイルバッテリー サンワダイレクト ¥5,090 (0) 14. モバイルバッテリーPower S100 シリコンパワー ¥2,490 (1) 15. モバイルバッテリー サンワサプライ ¥2,190 (0) 16. モバイルチャージャー 10000mAh オーム電機 ¥2,790 (0) 17. 10000mAh モバイルバッテリー TP-LINK ¥2,990 (0) 18. 5WAYシステム電源 大自工業(Meltec) ¥16,900 (6) 19. モバイルバッテリー/リチウムイオン電池/おまかせ充電対応/3200mAh/2.1A エレコム ¥1,790〜 (3) 20. モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) ¥2,990 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。