変換ケーブル
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。
HDR対応のパソコンとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
色ブラック
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス
ケーブル外径(Φmm)約5.5
対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)
変換タイプオス - オス
内容量1本
注意
※本体・ディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53109553 | KC-DPHDRA20 | 87045498 | KC-DPHDA20 |
![]() |
DisplayPort-HDMI変換ケーブル | サンワサプライ | 1本 | ¥3,998 税込¥4,398 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
53109569 | KC-DPHDRA30 | 53109544 | KC-DPHDA30 |
![]() |
変換ケーブル | サンワサプライ | 1本 | ¥4,298 税込¥4,728 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07