ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス サンワサプライ

対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
手によくフィットする形で長時間操作にも最適です。また、左右対称形マウスなので、右手でも左手でも使用できます。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバー(15×19mm)です。
実際にノートパソコンに装着した際の出っぱりも、わずか8mmです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
800・1200・1600カウント切り替えボタンを搭載しています。
カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
ノートパソコンのUSBポートを空ける際に起きやすいレシーバーの紛失も防ぐことができます。
不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。

ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 無線通信方式2.4GHzRF電波方式 仕様レシーバー収納あり 付属品超小型レシーバー×1、テスト用単3電池×1本、取扱説明書 コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 接続方式無線 分解能800・1200・1600カウント/インチ インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 連続動作時間約110時間 連続待機時間約4166時間 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 使用可能日数約2ヶ月間 内容量1個
注意
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を25%程度行う場合。(アルカリ単三乾電池使用時)
※自然放電を考慮しないメーカー社内テスト理論値であり、保証値ではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53110357 MA-WBL41W
1,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする