曜日別特売

MakeBlockmBot

MakeBlockmBot - サンワサプライ

mBotは初心者でも気軽にビジュアルプログラミング、電子工学、ロボット工学を体験しながら学べるロボットキットです。
これ一台でロボット光学の学習ができ、STEM教育の教材に最適です。
独自のプログラミングソフト(スクラッチベースで簡単)でロボットを自由に動かせる。
専用アプリでスマホから本体をコントロールできます。
本製品はBluetoothバージョンです。専用スマホアプリあり。

仕様Wi-Fi不要、Bluetooth必要、【基盤名称CPU】ATMEGA328P、【ボード】mCore、【プログラムソフト】mBlock(Mac、Windows)/mBlockyformBot(iPad)付属品ライトセンサー、ボタン、赤外線受信器、超音波センサー、ライントレースセンサー出力/ブザー、RGBLED、赤外線送信器、モーター×2質量(kg)0.97電源3.7リチウムイオン電池または単4電池×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×90対応機種【プログラミング対象端末】iPhone・iPad、android、PC(Mac、Win)適合年齢(歳)8~内容量1個
注意
※リチウムイオン電池は付属しておりません。別途単三電池4本画必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53110409MB-MBOT1
27,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする