ヘッドセット
Bluetooth5.0対応 。
IPX4の防水機能搭載で多少の雨でも使用できます。
左右のヘッドセットにマイクが搭載されています。
片方ずつでの使用も可能です。
左右のヘッドセットがわかりやすいデバイス名になっています。
充電ケースのフタを開けるだけで簡単にペアリングをすることができます。
充電ケースには電池残量を通知するLED付きです。
仕様【パスキー】0※必要な場合のみ
寸法(mm)約23.6×17.9×24.5
色ブラック
質量(g)約42.3
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
接続方式Bluetooth
対応コーデック:SBC、マルチポイント、SCMS-T
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)ヘッドセット:約1.5、ケース:約2
連続再生時間約3時間(音量60%の場合)
通話可能時間(h)約3(音量60%の場合)
防水仕様IPX4
伝送方法GFSK
電波周波数(GHz)2.402~2.480
BluetoothBluetooth5.0(Class2)
プロファイルHSP,HFP,A2DP,AVRCP
音圧感度(dB)【マイク】-42±3
装着方式片耳/両耳両用
通信距離(m)約10
イヤホン形状カナル型
連続待受時間約75時間・約200時間(ケースの充電を含めた場合)
マイクミュート○
音量調節○
内容量1個
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書