タブレットケース
高級感があり風合いの良い高級PUを使用したソフトレザーケースです。
ApplePencilを収納するポケット付きで、ペンとiPadを一緒に持ち運び可能です。
フラップ部分内側は起毛素材になっていて、画面にやさしく、傷や汚れから守ります。
フロントカバーの開閉でオン・オフが連動します。
フロントカバーを折り返して横置きスタンドとしてご使用いただけますので、キータイピングや動画鑑賞などを楽しめます。
ケースに入れたまま、Lightningコネクタへの接続、カメラ、音量調節などすべての機能が使用できます。
材質PU、マイクロファイバー
対応機種iPad
外寸法・幅(mm)183
外寸法・高さ(mm)245
特性スタンド機能・ポケット付
外寸法・奥行(mm)15
内容量1個
iPadケース の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53110883 | PDA-IPAD1614BK | 53110838 | PDA-IPAD1607BK |
![]() |
タブレットケース | サンワサプライ | 1個 | ¥4,298 税込¥4,728 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07