曜日別特売

スタンド

スタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライ

折りたためば厚さがわずか7.5mmの薄型サイズのスマートフォン、タブレットスタンドです。
凹凸の少ないフラットなデザインは、カバンの中に入れてもかさばりません。
重量が約60gと軽量な為、持ち運びに便利です。
角度を5段階に調節できるので、スマートフォンやタブレットをお好みの角度でご使用いただけます。
機器を設置する部分には傷防止ラバーがあり、設置した機器の傷付きを防ぎます。
本体裏面の滑り止めラバーで操作時に本体をしっかり安定させます。
縦置き、横置きどちらでもご使用いただけます。

材質本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコン幅(mm)90高さ(mm)130質量(g)60奥行(mm)7.5対応機種本体の厚みが11mm以下のスマートフォン、タブレット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53111039PDA-STN33BK
2,200
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする