曜日別特売

スタンド

スタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライ

ノートパソコン置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
タブレットやペンタブレットなどの機器でも使用することができます。
角度を無段階で自由に調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。
持ち運びに便利な折りたたみ式で、スリムな薄型設計です。
シリコーンゴム製の滑り止めパッドでキータッチ時のぐらつきを抑えます。
ノートパソコンへ接続したケーブル類をスッキリ配線できるケーブルホール付きです。
熱伝導率の高いアルミ製でノートパソコンの放熱を促進します。
機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。

材質アルミニウム、シリコーンゴム幅(mm)244高さ(mm)28質量(g)約570奥行(mm)247内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53111048PDA-STN34S
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする