スキャナー

スキャナー サンワサプライ スキャナー サンワサプライ スキャナー サンワサプライ スキャナー サンワサプライ スキャナー サンワサプライ スキャナー サンワサプライ スキャナー サンワサプライ スキャナー サンワサプライ

一度のスキャンで両面の読み取りが可能。
名刺を読み込んで、管理や検索が可能
高速読み込みと文字認識で数百枚の名刺でもストレスなく作業可能
日本語を含む24の言語に対応、海外の名刺もスムーズに読み込み
名刺データを画像と一緒に保存可能
Windows&Mac両対応

センサー【読取】CIS(コンタクトイメージセンサー) 仕様【スキャンモード】グレースケール8bit/カラー24bit、【スキャン可能サイズ】A6サイズ最大スキャンエリア(105mm×70mm)、【スキャン速度】約20秒(600dpi)/約6秒(300dpi)、【連続スキャン枚数】1枚、【スキャン認識言語】日本語・韓国語・フランス語・ロシア語・フィンランド語・ポーランド語・ギリシャ語・英語・ドイツ語・イタリア語・オランダ語・ノルウェー語・ハンガリー語・チェコ語・中国語(繁体・簡体・香港文字)・スペイン語(スペイン・メキシコ)・ポルトガル語(ポルトガル・ブラジル)・デンマーク語・スウェーデン語・トルコ語・スロバキア語 付属品USB延長ケーブル、キャリブレーションカード、透明名刺入れ、取扱説明書 寸法(mm)186×80×48 電源USB給電 対応OSWindwos7~10、macOS10.11以降 インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換) 解像度600dpi コネクタUSBTypeA 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53111136 PSC-15UB
59,800
46,980
51,678 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする