電源タップ

電源タップ サンワサプライ

接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)
独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。ランプの点灯により、通電状態が確認できます。
ブレーカーリセットスイッチ付きです。
※一括集中スイッチとしても使用できます。
ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
<サーキットブレーカーが作動した場合>
一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。
差込口にはホコリ防止シャッター付きで、使用しないコンセントへのホコリの侵入を防ぎ、火災などの事故予防に効果的です。
ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)
断線や被ふく破れによる感電・火災の予防に効果的な二重被ふくコードです。
プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。
<トラッキングとは>
長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜まり、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生します。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接している間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。

プラグ形状2Pアースコード付 プラグ平行型 コンセント形状2P 仕様【絶縁キャップ】あり、【AC雷ガード】なし、【二重構造】あり 適合規格PSE適合製品 コンセント個数6 コネクタ形状3P 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) コード径(Φmm)約8.5 シャッターあり アース端子あり マグネットなし 導体サイズ(mm2)HVCTF2.0×3芯、0.75×1芯(アース線) RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)【差込口】39(1個口のみ58) 差込口形状ノーマルタイプスライド式シャッター×6個口 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電源コード(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52945534 TAP-S10N-2 2
3,500
 
 
取扱い終了
53111757 TAP-S10N-3 3
4,000
 
 
取扱い終了
53111766 TAP-S10N-5 5
4,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする