19インチサーバーラック用コンセント

19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ

3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。

仕様【二重構造】あり 付属品本体スライドレール用金具×2個 【差込口】ブラック、【コード】ブラック タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 電源コード(m)3 プラグ平行型 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCTF2.0(3芯) 差込口形状3P 内容量1本
注意
※取付け用ネジは付属していません。
※L型金具は別売となります。(TAP-SVSET定価\2000)
※付属されている金具はタップ本体のスライドレール用金具2個のみです。
※日本以外ではご使用いただけません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コンセント個数
許容電流(A)
導体サイズ(mm2)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53111949 TAP-SV1512BN 12 23 125V・15A(合計1500Wまで) 3P 2
19,000
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷
53112019 TAP-SV209BN 9 28 125V・20A(合計2000Wまで) 引掛け式NEMAL5-20 3.5
21,000
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする