19インチサーバーラック用コンセント
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
クランプ型電流センサーの接続により、遠隔での電流監視測定が可能です。(電流センサーは付属していません)
電源コード(m)3
プラグ形状引掛け式
プラグ平行型
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
仕様【二重構造】あり
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数18
許容電流(A)36
定格容量125V・30A(合計3000Wまで)
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
適合地域日本国内のみ
導体サイズ(mm2)5.5
間隔(mm)【差込口】40
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状3P
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※取付け用ネジは付属していません。
※L型金具は別売となります。(TAP-SVSET定価\2 )
※日本以外ではご使用いただけません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
OAタップ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07