19インチサーバーラック用コンセント

19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ

機器の使用状況が分かる、電流表示機能付きです。
測定エリアはAブロックとBブロック、A+Bブロック(合計値)の3ブロックで、セレクトスイッチを押して瞬時電流値を確認することができます。
PEAKボタンを押すと、ピーク電流値を表示することができます。
サーキットプロテクタは20A×2個搭載しており、各系統の最大は20Aとなります。合計容量は30Aまでです。
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。

電源コード(m)3 プラグ平行型 プラグ形状引掛け式L5-30P(ロック式125V30A) 【差込口】ブラック、【コード】ブラック 仕様【二重構造】あり タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数24 許容電流(A)36 定格容量125V・30A(合計3000Wまで) ブレーカサーキットプロテクタ搭載20A×2個合計30Aまで 周囲温度(℃)0~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ 導体サイズ(mm2)5.5 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCT(3芯) 差込口形状3P 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可) 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※取付け用ネジは付属していません。
※L型金具は別売となります。(TAP-SVSET定価\2 )
※日本以外ではご使用いただけません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53112326 TAP-SVSL3024ANN
70,000
59,980
65,978 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする