iPhone XS/iPhone X 【Lucy】Katie/ハイブリットケース 耐衝撃 薄型 ストラップホール
【MIL規格取得】モダンでおしゃれなデザインのハイブリットケース
PC+TPU構造で端末をしっかり保護
コネクタに干渉しない精密設計
耐衝撃なのに薄型設計
しっかりiPhoneを保護
ストラップホール付
対応機種iPhone XS/iPhone X
材質PC+TPU+TPE
質量(g)46
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148×76×11
特性ストラップホール付・耐衝撃・薄型
内容量1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07