iPhone X いぬ型PUレザーブックケース「BOOKわん」 ストラップホール付 スタンド機能

iPhone X いぬ型PUレザーブックケース「BOOKわん」 ストラップホール付 スタンド機能 LEPLUS

シンプルながらも犬耳が可愛らしさを引きたてる愛着のわくデザイン
フラップ蓋をマグネット式ベルトで固定
動画視聴に最適なスタンド機能
カード収納:2枚)大型ポケット付)
ストラップホール付

対応機種iPhone X タイプ手帳型 犬柄 材質PUレザー 特性ストラップホール付・スタンド機能・ポケット付・マグネット付・カード収納 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53115406 LP-I8LBOWH
389
428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする