LED電源ドライバー 50W ドライバー トランス変圧器

LED電源ドライバー 50W ドライバー トランス変圧器 GOODGOODS(グッド・グッズ)
(2件のレビュー)

0

用途0 保護等級IP67防水・防塵 質量(g)約320 適合チップSMP06A 出力電圧(V)DC24~36(電流値になるよう自動的に調整) 入力電圧(V)Ac100~240周波数(Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×29×44 対応機種50W型:LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:LD210/LD302/JP100W、150W型:LD315、200W型:LD420/JP200W、500W型:LDT-509W 出力電流(mA)1500±5% 力率≧0.95 周囲温度(℃)50 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1(50W) 表面温度(℃)75 内容量1個
注意
0
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53118258 SPI05K
5,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53118258
2021-12-06
用途:
海外製LED照明ドライバー代替品
電気・ガス・熱供給・水道業

お気に入りだったLED照明のドライバーが壊れて、純正代替品を探すもロット注文で異次元の値段…
途方に暮れていたところコチラの商品を発見。値段も安いのでダメモトで購入。
結果、問題なく使えて凄い嬉しかったです。もう一個壊れてるのでもう一個購入します(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
53118258
2020-09-16
用途:
LED天井照明の電源
株式会社藤本 様

故障した50WのLED照明の電源交換用。ちょっと値段は高いけど、中国から入荷待ちするより早いので助かってます。HZP-KTSWP-87A12の代替

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする