工場扇 45cm(スタンド)

工場扇 45cm(スタンド) CAT(Caterpillar)

空気をデザインする扇風機です
やさしい風を広範囲に広げます
衝撃に強い、フロアタイプの扇風機で、伸縮可能なポールがついています
DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです
360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます
粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています

用途工場の熱中症対策、オフィス等の空気の循環 電源コード(m)2 材質本体:金属、羽:アルミ 質量(kg)8 周波数(Hz)50/60 電流(A)(100V・50/60Hz)0.07~1.66・(240V・50/60Hz)0.05~0.87 電源(V)100~240対応 消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.4~120・(240V・50/60Hz)3.5~122 ハネ径(cm)45 モーター全閉型 風量(m3/min)15~100 風量調整無段階 モーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1060・(240V・50/60Hz)340~1060 材質(羽根)アルミ 各種認証PSE 本体寸法(cm)24×59×57 標準ノイズ(dB)68 上下角度調整 360°旋回 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53118319 HVP-18S-DC
43,890
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする