乾電池式ミニスティックライト

乾電池式ミニスティックライト SK11 乾電池式ミニスティックライト SK11 乾電池式ミニスティックライト SK11 乾電池式ミニスティックライト SK11 乾電池式ミニスティックライト SK11 乾電池式ミニスティックライト SK11 乾電池式ミニスティックライト SK11 乾電池式ミニスティックライト SK11

コンパクトな乾電池式のLEDライトです
メインライトは広角60度で広い範囲を照射します
トップライトは40度でスポット照射ができます
吊下げフック付で、引掛けて簡易照明として使用できます
マグネット付きバックル付きで鉄製品に取り付けて使用できます
乾電池式で防災備品として使用できます

用途作業、レジャーなどの照明 仕様【白熱電球相当】(メインライト)最大15W・(トップライト)10W 材質本体:樹脂、端子:金属 電源単四乾電池3本 本体寸法(mm)約200×37×26 本体質量(g)約90 明るさ(Lm)(メインライト)最大120・(トップライト)50 連続点灯時間(時間)(メインライト)約8・(トップライト)約12 内容量1個
注意
※雨中で使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53118443 SLW-71SMD-DB
オープン
2,598
2,858 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする