乾電池式LEDヘッドライト

乾電池式LEDヘッドライト SK11 乾電池式LEDヘッドライト SK11 乾電池式LEDヘッドライト SK11 乾電池式LEDヘッドライト SK11 乾電池式LEDヘッドライト SK11 乾電池式LEDヘッドライト SK11 乾電池式LEDヘッドライト SK11

乾電池式のLEDヘッドライトです
フォーカス機能付きです
上下角度切替機能付きです
本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです

用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)210(High)/55(Low) 使用電池単4乾電池×3本 連続点灯時間(時間)4(High)/15(Low)/20(点滅) 保護等級IPX3 仕様【白熱電球相当】15W 材質樹脂 光色昼光色 照射角度(°)60(ワイド)/20(フォーカス) 内容量1個
注意
※ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みになって、正しく安全にご使用ください。
※LED電球の交換はできません。
※電池は別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53118477 SLH-005
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする