乾湿両用掃除機 30L
モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。
錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。
収納時に便利なオートコードリール機能付きです。
ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。
ホース収納時に固定できるバンド付きです。
大容量の30Lタンクです。
用途作業場での集塵や水の吸引。
タンク容量(L)30
電源コード(m)約5.0
セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターパック、ホース固定用マジックテープ
材質タンク:ステンレス
寸法(mm)約365×365×645
質量(kg)約7.6
電流(A)11
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
ホース長さ(m)約2
騒音値(dB)78
絶縁方式二重絶縁構造
最大風量(m3/min)1.75
真空度(kPa)最大:13
内容量1台
注意
※雨の中での使用は本製品の故障や事故の原因となりますので、おやめ下さい。※ご使用前に必ず付属の取扱説明書をよくお読みのうえ十分に本機の使用方法をご理解頂いてからご使用下さい。