曜日別特売

ボールバルブ(自在ユニオン式)

ボールバルブ(自在ユニオン式) - カクダイボールバルブ(自在ユニオン式) - カクダイ
(1件のレビュー)

塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。

用途農水産業用材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※屋内配管には使用しないでください
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53121234655-512-1313-
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
53121243655-512-1616-
3,000
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
53121259655-512-20203/4
3,810
2,998
3,298(税込)
当日出荷
53121268655-512-25251
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
53121277655-512-3030-
5,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
53121286655-512-40401-1/2
8,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
53121295655-512-50502
11,000
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53121295
2023-02-23
用途: 止水用に使用
建設業・工事業

ユニオン式で取外し可能なバルブでバブル長が他より短く設置スペース的にも余裕が出来ました。
今回初めて使いましたがまた使いたいと思える物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする