カクダイ
フレキパイプ用平行ニップル(ステンレス)
材質
SUS304
六角対辺(mm)
A:21
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53121426
613-791-13
14
30
9.5
G1/2
13
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
53121435
613-791-20
18
34
11
G3/4
20
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください