曜日別特売

UVレンズ Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ

UVレンズ Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ - オプトル(旧:リコー)[レンズ]
適合波長(nm)365画面サイズ1型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
鏡筒長(mm)
絞り
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53124524FL-BC2528-VGUVCマウント25.42.8~16
オープン139,800
109,800
アウトレット
120,780(税込)
当日出荷
残り1点です
53124533FL-BC7838-VGUVCマウント109.33.8~16
オープン319,800
319,800
351,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする