KMT
単式スラスト玉軸受 51100番台
軌道輪形状
スラスト玉軸受
材質
軸軌道盤:SUJ2(相当)、ハウジング軌道盤:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC(相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅T(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53134123
51100
10
24
9
取扱い終了
返品不可
53134148
51101
12
26
9
取扱い終了
返品不可
53134166
51102
15
28
9
取扱い終了
返品不可
53134184
51103
17
30
9
取扱い終了
返品不可
53134209
51104
20
35
10
取扱い終了
返品不可
53134227
51105
25
42
11
取扱い終了
返品不可
53134245
51106
30
47
11
取扱い終了
返品不可
53134263
51107
35
52
12
取扱い終了
返品不可
53134288
51108
40
60
13
取扱い終了
返品不可
53134306
51109
45
65
14
取扱い終了
返品不可
53134324
51110
50
70
14
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方