単式スラスト玉軸受 51200番台

単式スラスト玉軸受 51200番台 - KMT
軌道輪形状スラスト玉軸受材質軸軌道盤:SUJ2(相当)、ハウジング軌道盤:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC(相当)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅T(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5313413951200102611
取扱い終了
返品不可
5313415751201122811
取扱い終了
返品不可
5313417551202153212
取扱い終了
返品不可
5313419351203173512
取扱い終了
返品不可
5313421851204204014
取扱い終了
返品不可
5313423651205254715
取扱い終了
返品不可
5313425451206305216
取扱い終了
返品不可
5313427951207356218
取扱い終了
返品不可
5313429751208406819
取扱い終了
返品不可
5313431551209457320
取扱い終了
返品不可
5313433351210507822
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする