ダブルマジックIII合皮

ダブルマジックIII合皮 徳武産業 ダブルマジックIII合皮 徳武産業

大きく開くので足入れしやすい。
足あたりのより良いソフトな履き心地。
シンプルなデザインなので冠婚葬祭にも。
長さ調整付きベルト
+2cmの延長でも不足される方は、別売りの延長ベルトもございます。
軽量化とクッション性を高めた靴底。

材質合成皮革、内:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA/ゴム 機能カップインソール(アーチサポート付き)・抗菌/防臭・パーツオーダー 足幅3E 内容量1足
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53130657 1316 21~21.5
8,000
6,998
7,698 (税込)
5日以内出荷
53130666 1316 22~22.5
8,000
6,998
7,698 (税込)
5日以内出荷
53130675 1316 23~23.5
8,000
6,998
7,698 (税込)
5日以内出荷
53130684 1316 24~24.5
8,000
6,998
7,698 (税込)
5日以内出荷
53130693 1316 25~25.5
8,000
6,998
7,698 (税込)
5日以内出荷
53130709 1316 26~26.5
8,000
6,998
7,698 (税込)
5日以内出荷
53130718 1316 27~27.5
8,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷
53130727 1316 28~28.5
8,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷
53130894 1316 21~21.5
8,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷
53130903 1316 22~22.5
8,000
6,998
7,698 (税込)
5日以内出荷
53130919 1316 23~23.5
8,000
6,998
7,698 (税込)
5日以内出荷
53130928 1316 24~24.5
8,000
6,998
7,698 (税込)
5日以内出荷
53130937 1316 25~25.5
8,000
6,998
7,698 (税込)
5日以内出荷
53130946 1316 26~26.5
8,000
6,998
7,698 (税込)
5日以内出荷
53130955 1316 27~27.5
8,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷
53130964 1316 28~28.5
8,000
6,998
7,698 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする