ダブルマジックIII合皮 (片足)

ダブルマジックIII合皮 (片足) 徳武産業 ダブルマジックIII合皮 (片足) 徳武産業

大きく開くので足入れしやすい。
足あたりのより良いソフトな履き心地。
シンプルなデザインなので冠婚葬祭にも。
長さ調整付きベルト
+2cmの延長でも不足される方は、別売りの延長ベルトもございます。
軽量化とクッション性を高めた靴底。

材質合成皮革、内:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA/ゴム 機能カップインソール(アーチサポート付き)・抗菌/防臭・パーツオーダー・片足販売・サイズ違い購入OK 足幅3E 内容量1個
お気に入りに追加
32件中 1~32件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
標準質量(g/片足)
左右区別
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53130736 1316 21~21.5 約215(L) S
4,000
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷
53130745 1316 22~22.5 約215(L) M
4,000
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷
53130754 1316 23~23.5 約215 L
4,000
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷
53130763 1316 24~24.5 約215(L) LL
4,000
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷
53130779 1316 25~25.5 約215(L) 3L
4,000
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷
53130788 1316 26~26.5 約215(L) 4L
4,000
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷
53130797 1316 27~27.5 約215(L) 5L
4,000
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷
53130806 1316 28~28.5 約215(L) 6L
4,000
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷
53130815 1316 21~21.5 約215(L) S
4,000
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷
53130824 1316 22~22.5 約215(L) M
4,000
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷
53130833 1316 23~23.5 約215 L
4,000
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷
53130849 1316 24~24.5 約215(L) LL
4,000
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷
53130858 1316 25~25.5 約215(L) 3L
4,000
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷
53130867 1316 26~26.5 約215(L) 4L
4,000
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷
53130876 1316 27~27.5 約215(L) 5L
4,000
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷
53130885 1316 28~28.5 約215(L) 6L
4,000
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷
53130973 1316 21~21.5 約215(L) S
4,000
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷
53130989 1316 22~22.5 約215(L) M
4,000
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷
53130998 1316 23~23.5 約215 L
4,000
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷
53131007 1316 24~24.5 約215(L) LL
4,000
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷
53131016 1316 25~25.5 約215(L) 3L
4,000
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷
53131025 1316 26~26.5 約215(L) 4L
4,000
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷
53131034 1316 27~27.5 約215(L) 5L
4,000
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷
53131043 1316 28~28.5 約215(L) 6L
4,000
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷
53131059 1316 21~21.5 約215(L) S
4,000
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷
53131068 1316 22~22.5 約215(L) M
4,000
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷
53131077 1316 23~23.5 約215 L
4,000
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷
53131086 1316 24~24.5 約215(L) LL
4,000
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷
53131095 1316 25~25.5 約215(L) 3L
4,000
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷
53131104 1316 26~26.5 約215(L) 4L
4,000
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷
53131113 1316 27~27.5 約215(L) 5L
4,000
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷
53131129 1316 28~28.5 約215(L) 6L
4,000
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする