ユニボール シグノ 307 0.38

ユニボール シグノ 307 0.38 uni(三菱鉛筆)

ゲルインクボールペン/ノック式/インク色 黒/0.38mm/インクに世界初「セルロースナノファイバー」配合。かすれが少なく、なめらかに書ける

ボール径(Φmm)0.38 インク色 軸径(Φmm)12 高さ(mm)142 替芯UMR-83E 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53141455 UMN307C38.32
200
 
 
取扱い終了
53141464 UMN307C38.48
200
 
 
取扱い終了
53141473 UMN307C38.51
200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする