曜日別特売

ミニクリップホルダー

ミニクリップホルダー - デザインフィル(ミドリ)
(4件のレビュー)

手帳にクリップでしっかり留まる、便利なペンホルダー。伸縮性の良いスプリングで、直径の細いペンから多色ペンのような太いものまで対応。

幅(mm)67高さ(mm)100奥行(mm)12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5314264582220006
460
459
505(税込)
当日出荷
5314263682219006
460
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53142645
2025-01-11
用途: サービスカーに使用

作業車両のサンバイザーに挟みこんで使用しています 取り出しやすくて便利です

2023-11-12
用途: 車内装備として

クリップ部を片側カットして然るべき大きさに削りナビ横に両面テープにて装着してタッチパネルペンを挿して使用しています 暗闇でも手探りで使用出来ます それにやはり手探りで挿せます

対象商品 : 53142645
2023-09-30
用途: タッチペンの固定に

ナビ画面のタッチペンの固定に使用しています チョイと手を伸ばせば簡単使用可能です 取りやすい場所に固定して使っています

対象商品 : 53142645
2023-05-09
用途: 外作業時
建設業・工事業

画板に挟んで使用したかったのですが、少し厚すぎて挟めませんでした。
残念ですが、別の用途を探したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする