A6ダブルリングノート パペルール

A6ダブルリングノート パペルール 日本ノート A6ダブルリングノート パペルール 日本ノート A6ダブルリングノート パペルール 日本ノート A6ダブルリングノート パペルール 日本ノート A6ダブルリングノート パペルール 日本ノート A6ダブルリングノート パペルール 日本ノート

表紙は半透明カラーPPシートで色の組み合わせを楽しむノート

幅(mm)113 サイズA6 高さ(mm)148 寸法(幅W×高さH)(mm)113×148 枚数60枚 行数18行 罫幅(mm)7 製本Wリング 内容量1冊
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34071836 PT107P ピンク
380
349
384 (税込)
当日出荷
53142889 PT107G グリーン
380
 
 
取扱い終了
53142898 PT107OR オレンジ
380
 
 
取扱い終了
34071845 PT107LB ライトブルー
380
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする