SONIC(ソニック)[文具]
ピクパ 目玉クリップ中
残量に合わせてパッケージサイズが小さくなるので、省スペース。裏面にチャック付でこぼれないので便利。これまでのクリップにはない、カワイイ柄のパッケージ!
材質
スチール
幅(mm)
100
色
シルバー
サイズ
中
高さ(mm)
170
奥行(mm)
34
主要材質
スチール
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53145287
PA-347
¥
200
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください