アナログ無線送受信機

アナログ無線送受信機 パントス

アンテナ
λ/4 ホイップアンテナ、絶対利得1.0dBi
・送信機のアンテナを別の物と交換や、延長したりすると特製の変化など性能に影響が出ます。さらに技術基準適合の効力を失う場合があります。絶対に行わないでください。
適合機種U-329 質量(g)370以下(送受信機共、アンテナ含む) 使用温度範囲(℃)-5~+50 電源【動作電圧】DC4.5~13.5V (送受信機共)、【消費電流】150mA以下(送受信機共)、(1)送信機DC12V (バッテリー)orアルカリ単3乾電池4本(連続稼働20時間以上)※使用条件により異なります。(2)受信機DC12V(バッテリー) orACアダプター(DC9V/0.65A) 構造防滴構造 出力電圧±1V of F.S. (最大±2V) アナログ電圧 受信機 方式変調:FSK変調方式、復調:FSK復調方式 チャンネル数2ch(切り替え式、送受信機を同じチャンネルで使用) 定格出力(W)0.01 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×150×36(送受信機共、突起物含まず) 電波形式F1D 周波数(MHz)無線:429.2500~429.7375、1ch:429.275、2ch:429.550 スイッチ切り替え 受信感度-114dBm 通信距離(m)送受信:300(障害物がない場合) 発振方式周波数シンセサイザー方式 入力電圧±1V of F.S. (最大±2V) アナログ電圧 送信機 内容量1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53147439 TRM-1650/REC-1650
360,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする