曜日別特売

変換アクティブケーブル

変換アクティブケーブル - サンワサプライ

Type-C(DisplayPortAltモード対応)のアクティブケーブルです。
伝送域幅32.4Gbps(各レーン8.1Gbps ×4)DisplayPortAltモード(Ver1.4)のHBR3伝送帯域32.4Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートしています。
Type-C(DisplayPortAltモード対応)搭載のパソコンと、Type-C(DisplayPortAltモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。
USBPD対応USBPD最大60W(3A)に対応しています。
USB2.0対応USBの信号伝送ではUSB2.0に対応しています。

ブラックケーブル長(m)約5(コネクタ両端)コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス(DisplayPortAltモード対応)ケーブル外径(Φmm)約4.9変換タイプオス - オス内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53109273KC-ALCCA1450
16,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする