FAN FIT 空調服(R)用バッテリー
FAN FIT 空調服用のAバッテリーになります。
色黒
適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ
セット内容バッテリー1個
幅(mm)82
厚さ(mm)26
高さ(mm)90
質量(g)265
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
対応コントローラー
連続使用時間(7.2V時)約8時間、(6V時)約12時間、(5V時)約18時間、(3.3V時)約24時間
連続使用時間(時間)(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上
充電時間約8時間
バッテリー電圧(V)7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)6500
内容量1個
注意
※本製品にロングケーブル(品番CBB500)は対応しません。※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
この商品は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分9,10,11,12,17,20,24類)
「FAN FIT空調服」「DC空調服」ロゴは、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。