曜日別特売

テレセントリックレンズ

テレセントリックレンズ - 興和オプトロニクス

中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。
画像全域にわたりディストーションを抑えています。
変倍機能と固定倍率のテレセントリックレンズ。
21メガピクセルまで対応可能。
0.5 倍~1.0倍(変倍)のマクロレンズとして使用可能。

質量(g)1000仕様倍率可変範囲:0.5~1.0×、物体側N.A.:0.05/0.1使用温度範囲(℃)-10~+50解像力120lp/mm視野4/3型:36.8×27.6/18.4×13.8mm、1型:25.6×19.2/12.8×9.6mm、2/3型:17.6×13.2/8.8×6.6mm鏡筒長(mm)151.5撮像素子18.4×13.8(Φ23)mmマウントCマウントTVディストーション0.1%/0.1%光学倍率0.5/1鏡筒径(mm)Φ82W.D.(mm)80、81.8バックフォーカス(mm)14.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53103944LM1119TC
260,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする