曜日別特売

テレセントリックレンズ

テレセントリックレンズ - 興和オプトロニクス

中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。
画像全域にわたりディストーションを抑えています。
固定倍率のテレセントリックレンズ。
21メガピクセルまで対応可能。
2.0倍(固定)のマクロレンズとして使用可能。

マウントCマウント撮像素子18.4×13.8(Φ23)mm光学倍率2TVディストーション0.001仕様倍率可変範囲:2.0×、物体側N.A.:0.2質量(g)830使用温度範囲(℃)-10~+50解像力120lp/mm視野4/3型:9.20×6.90mm、1型:6.40×4.8mm、2/3型:4.4×3.3mm鏡筒長(mm)151鏡筒径(mm)Φ64W.D.(mm)80.6バックフォーカス(mm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
光学倍率
鏡筒長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53103953LM1138TCCマウント80.62151
240,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする