熊野化粧筆セット 筆の心

熊野化粧筆セット 筆の心 - ゼニス[防災用品]熊野化粧筆セット 筆の心 - ゼニス[防災用品]熊野化粧筆セット 筆の心 - ゼニス[防災用品]熊野化粧筆セット 筆の心 - ゼニス[防災用品]熊野化粧筆セット 筆の心 - ゼニス[防災用品]

「世界のブランド熊野筆」として、品質の高さを評価されている熊野の化粧筆。穂先をカットしない熊野の化粧筆は、穂先がやわらかくやさしいので、肌触りが違います。メイクのノリや持ちも断然違う「本物」の逸品をお試し下さい。

セット内容チークブラシ、リキッドブラシ、アイシャドウブラシ、ブラシ&コーム、ブラシ収納ポーチ材質チークブラシ・リキッドブラシ・アイシャドウブラシ:山羊毛/ブラシ&コーム:馬毛/ブラシ専用ケース:PVCサイズチークブラシ:全長約130mm・毛丈約37mm・13g/リキッドブラシ:全長約118mm・毛丈約23mm・11g/アイシャドウブラシ:全長約118mm・毛丈約13mm・4g/ブラシ&コーム:全長約130mm・4g/ブラシ専用ケース:78×192×18mm 約16g生産国日本(ブラシケースのみ中国)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53245019KFI-104RB
10,000
9,990
10,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする