レーザー距離計 ブラックスクリーン

レーザー距離計 ブラックスクリーン モノタロウ
(9件のレビュー)

全長10cm、重さ52gのコンパクトタイプのレーザー距離計です。1つのボタンで簡単操作。
液晶にはブラックスクリーンを採用し屋外でも視認性が良く、測定結果が確認できます。
PSCマーク認証品です。

用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に 質量(g)52 使用温度範囲(℃)-5~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×35×20 機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)650 電池単4アルカリ電池×2(別売) 測定範囲(m)0.05‐40 防塵防水性能IP54 レーザークラスクラス2 測定精度(mm)±3.0 画面仕様ブラックスクリーン 内容量1台
取扱説明書: (0.8MB)
注意
※レーザー光をのぞき込まないでください。
※レーザー光を人に向けないでください。
※子供には使用させないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53260078 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53260078 - 44395147 ZAMO3 ZAMO3 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 44395147 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 1台 6,598 税込7,258 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53260078
2023-12-05
用途:
距離、体積計測時
有限会社安比まいたけ 様 (農・林・水産業)

あまり正確性はなくてもよく、安価で手軽なものを探してました。
丁度いい感じです。

対象商品:
53260078
2023-07-20
用途:
天井器具取付時
建設業・工事業

今まで使用していたものに比べ画面が黒なのがこんなに見易いものかと驚きました。
高さを図るのにも支障なく、誤差も気になるほどではない為とても良い感じです。
後は耐久性がどれほどかが気になりますがこちらは実際の使用頻度で確認していこうと思います。

対象商品:
53260078
2022-07-16
用途:
簡単な距離測定。

値段相応の見た目ですが、距離が測れればいいのでこれで充分です。操作も簡単です。表示も見えますよ。3D測定も付いていて。購入検討する方は測定範囲を確認してください。レーザーだからどんだけでも測れると思い込まないように。※欲を言えばストラップホールがあるといいんだけど。胸ポケットに入れておくと、かがんだ時に落としやすいから。

1人が参考にしています
対象商品:
53260078
2021-12-12
用途:
配管工事
建設業・工事業

常にポケットにいれてますが、負担にならずすぐに40mまで測れるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
53260078
2021-06-11
用途:
果樹の収穫どき、鳥除けの網をかける際などに、面積を測るため
教育・研究機関

小数点の位置が分かりにくいが、すぐに慣れる。屋外の測定も、夕方などなら大丈夫。多機能な便利さを味わうには時間がかかりそう。

対象商品:
53260078
2021-02-14
用途:
現場測定
田坂京華園有限会社 様

現場で重宝してます、非常に安価で充分役立っています。

対象商品:
53260078
2022-12-01
用途:
内装工事(LGS)
エスディー 様 (建設業・工事業)

概ね問題無し、首から下げたかったのでストラップを取り付けできる穴があればもっと良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
53260078
2021-02-26
用途:
屋内での寸法測定時
製造業

「測定範囲(m) 0.05‐40」と記載がありますが、先端から50mm先にものを置いて測定すると
0.144mと出ます。あれ?使えない!と思いましたが製品手元からの距離になっているようです。
(但し、製品高さが実測で97mmなので-3mmずれ)

機差があると思いますので事前に近距離を測って確認しておくとよいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする