パワーバンクバイクライト

パワーバンクバイクライト GENTOS
(3件のレビュー)

外部機器へ給電中もライトの使用が可能。
2種類のブラケットで3パターンに取付可能。
USB充電式。
サイドエミッター:両サイドにもバイクの存在をアピール。
バッテリーインジケーター:2種類のインジケーターで電池残量や充電状況を表示。
2種類のブラケットで3パターンの取付が可能。

使用電池リチウムポリマー充電池:3.7V/5800mAh内蔵 明るさ(Lm)約1000(8550カンデラ/Maxモード時)、600(6600カンデラ/Highモード時)、400(3820カンデラ/Midモード時)、150(1430カンデラ/Ecoモード時)、10(101カンデラ/Day Lightモード時) 点灯時間(時間)約1.5(Maxモード)、2.5(Highモード)、4.5(Midモード)、13(Ecoモード)、60(DayLightモード)、20(点滅)、20(スロー点滅)、70(クイック点滅) 付属品アウトフロントブラケット、アウトフロントブラケット用アジャストラバー×2種、ライトアダプター、ラバーブラケット、ラバーブラケット用アジャストラバー、Micro USBケーブル(33cm)、六角レンチ×2種 本体質量(g)約226 保護等級防滴仕様(IPX4準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×2個 充放電回数約300回 充電時間(時間)約6 照射距離(m)約184(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約117×29×48 適合ハンドル径(Φmm)約19~30(アウトフロントブラケット)、22~33(ラバーブラケット)、16~29(ラバーブラケット用アジャストラバー) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53245685 AX-P2R
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53245685
2021-09-17
用途:
自転車の追加ライト
サービス業

バッテリーとしても使えて明るそうなので購入。非常に明るく普段はローで十分な感じです。ライトの性能は良いのですが、付属のアタッチメントが自分の使い方に合わず他のアタッチメントを利用して付けました。付属品ありと無しで選択できて価格も抑えられると良いと思いました。

対象商品:
53245685
2021-06-17
用途:
通勤用自転車

想像以上の明るさ。
車のハイビーム並みに照すので取り付け角度は注意です。
モバイルバッテリーとして使える点も◎

対象商品:
53245685
2020-09-30
用途:
通勤・通学
製造業

三年間で3000円前後の商品を数個買い換え、今回この商品にしました。今までの商品より防水対策等、しっかりしているように見えますが、値段が3倍以上する商品なので、少なくとも3倍以上使用できる事を望んでいます。ステーが多利用できる使用もついてきましたが、ロードバイクの街乗りでは段差に都度敏感過ぎる程反応するので腕時計タイプを結局使用しています。脱着部分はとても良だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする