ユニット
作業予定表鉄枠看板(板のみ)
工事現場の予定をお知らせする無反射看板です
用途
限られた設置スペースの工事現場に最適です
表示内容
ご近隣の皆様へ 安全最優先で作業をしております 今週の作業予定 月火水木金土日 お気付の点は下記迄ご連絡下さい。TEL
取付け方法
板のみ取付加工無し
適合品番
394-49
縦(mm)
1400
横(mm)
550
内容量
1枚
注意
※表示板自体には取付用の加工はしておりません
※別売の専用マグネット表示板を用意しております
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53252895
394-99
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください