はさまれん棒
高所作業車でのはさまれ事故防止をする検知機器です
横方向360°+上からの接触に対応しています
トンネル内でも聞こえるブザー音に、センサー動作で光るLEDで知らせます
検知バーに力が加わると青色に点滅しブザーがなります
用途トンネル等での高所作業車使用時に最適です
材質本体:ABS 検知バー:シリコン
高さ(mm)370
径(mm)53
内容量1本
注意
※接着剤やバンドで固定し、必ず落下防止対策を行ってください※水濡れや粉塵の影響がない場所で使用してください
※のぼり旗ポールへの設置には、先端のキャップを外し接着剤やバンド等で固定してください
※単管(48.6Φ)への設置には差込み固定します