ユニット
吹付け用プレート
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです
耐久性のある亜鉛メッキ鋼板製です
プレートの上からマーキングスプレーを吹き付けるだけで対象の文字を印字できます
フチは折り返してあるので安心です
用途
工事現場等でのマーキング表示に最適です
表示内容
頭上注意
材質
亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
一文字:約100×100
縦(mm)
240
横(mm)
700
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53254593
349-47
¥
17,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください