アース端子(ビス止めタイプ)
電子機器の漏電による感電を防止します。ビス止め方式ですので、移設や増設が簡単に行えます。グリーンボルトが使用できます。設置を意味するアースマーク刻印付です。
用途分電盤・配電盤など
材質銅(C1100BB相当)
仕上ニッケルメッキ
製品質量(g)65
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※本製品はビス止め方式のため、国土交通省規格(溶接止め)に準拠した製品ではありません。
電子機器の漏電による感電を防止します。ビス止め方式ですので、移設や増設が簡単に行えます。グリーンボルトが使用できます。設置を意味するアースマーク刻印付です。