USB指紋認証システムセット タッチ式(延長ケーブルセット)
本人認証をより強固にデータの安全性を高める指紋認証センサー。
Windows Helloにも対応!指紋でパソコンにログオン。
セキュリティ機能充実の添付ソフトウェア。
対応OS
・Windows 10、Windows 8.1(32ビット、64ビット)
※Windows10、8.1とOmniPassSEの環境で二要素認証の設定を行う場合は、ローカルアカウントを使用する必要があります。
・Windows Server 2019 / 2016
※ビルトインアカウントでは指紋による認証はご使用いただけません。
※Windows Helloについて
Windows Hello指紋認証対応はWindows 10のみとなります。
Windows HelloとOmniPassSE及び、SDKのうち、一つを選択してご使用いただけます。
インストール時、インターネットに接続している必要があります。
セット内容指紋センサー本体、CD-ROM(OmniPassSE指紋認証ソフトウェア)、USB延長ケーブル、インストールガイド、保証書
対象パソコンUSBポートを装備したWindowsPC
質量(g)約5
方式(照合)ハイブリッド方式(特徴点抽出方式+パターン・マッチング方式)
センサータイプ静電容量式タッチセンサー
精度(%)(照合)他人受入率(FAR):0.002以下、本人拒否率(FRR):2.95以下
電源電圧(V)5(USBバスパワーから取得)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.50×8.30×20.56(突起部含む)
消費電流(mA)動作時:10(TYP)、待機時:4(TYP)、サスペンド時:0.5(TYP)
インターフェースUSB 2.0
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間1年
アズワン品番64-4370-30
通信速度12Mbps(理論値)
耐電圧(kV)(ESD)12(IEC61000-4-2 Level 3)
センサー感知範囲約12(W)mm×5(L)mm、密度:363DPI、階調:256色(8bit/pixel)グレースケール
内容量1個
※Windows10、8.1とOmniPassSEの環境で二要素認証の設定を行う場合は、ローカルアカウントを使用する必要があります。
・Windows Server 2019 / 2016
※ビルトインアカウントでは指紋による認証はご使用いただけません。
※Windows Helloについて
Windows Hello指紋認証対応はWindows 10のみとなります。
Windows HelloとOmniPassSE及び、SDKのうち、一つを選択してご使用いただけます。
インストール時、インターネットに接続している必要があります。
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07