RALM シール容器3Pセット

RALM シール容器3Pセット OSK

エッフェル塔とストライプが目を引く、おしゃれな雰囲気のランチシリーズ。
用途に合わせて大きさが選べる保存容器セット。
コンパクトに収納できる入れ子式。
ふたを外せば電子レンジで加熱できます。

容量(mL)SP-2=約180、SP-3=約300、SP-4=約480 仕様フタをはずして電子レンジOK 材質本体=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン 質量(g)約187 耐熱温度(℃)本体=約140度、フタ=約60度 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)PS-2=約118×71×40、SP-3=約130×83×48、SP-4=約143×96×57 内容量1セット
注意
※食器洗浄機・乾燥機は使用できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53276835 SP-31 ネイビー
980
 
 
取扱い終了
53276905 SP-31 ピンク
980
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする