曜日別特売

GTミストdeクールシャワー スタンドタイプ

GTミストdeクールシャワー スタンドタイプ - 後藤GTミストdeクールシャワー スタンドタイプ - 後藤GTミストdeクールシャワー スタンドタイプ - 後藤GTミストdeクールシャワー スタンドタイプ - 後藤GTミストdeクールシャワー スタンドタイプ - 後藤GTミストdeクールシャワー スタンドタイプ - 後藤
(1件のレビュー)

熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約1.5円の節水タイプ
設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。
熱中症対策としても有効なミストシャワーをどこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。
5つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.5円程度と節水も実現(毎分約240ml使用)。
高さは約94~114cmと約160~180cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。
お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。

セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム質量(kg)約1.5幅(cm)噴霧口パイプ:約67高さ(cm)1段使用時/約94~114、2段使用時/約160~180適合ホース内径(Φmm)12~15設置寸法(mm)三脚間隔約630内容量1個
注意
※上水道専用です。上水道以外の水では使用しないでください。
※スタンドまでのホースは別売です。
※ホースと蛇口の接続部はしっかり固定してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53334016870403
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900/税込¥990
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 熱中症対策
有限会社藁重紙プレスセンター卸売・小売業

すぐにノズルが詰まり大変使いにくい。
ノズル交換の部品が高すぎる。
予備で2個位、始めからつけてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする